伝票機械のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
112件の「伝票機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワードライタ」、「送り状印刷」、「名刺 プリンター」などの商品も取り扱っております。
ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約6.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 537×355×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

ティービー(TB)伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ティービー(TB)指定伝票13
指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)
用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。 動作環境 OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ 関連資料 商品チラシ(3.03MB)
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンター
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg) 2.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×115×225 松吉医科器械コード 23-2026-00
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ドッドウエルビー・エム・エス複写伝票プリンタ用インクリボン
松吉医科器械コード 19-5320-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数 3枚複写
1冊(50組)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 058
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ティービー(TB)送り状印刷13
運送会社37社公認、約250種類の送り状・荷札フォームを収録。専用アプリ用CSV書き出し10社以上対応。送り主と届け先の組合せ登録や、個数に合わせた荷札枚数コントロールなど、日々の発行業務を効率化します。
用途直接入力、外部データ(Excel,CSV等)読み込み、付属のExcelブックの利用、と3通りの方法があります。住所録で依頼主や届け先を登録したり、B2クラウド、e飛伝など運送会社の専用アプリ用にCSVデータの書き出しなどの機能も搭載。様々な現場の要求に応じて使っていただけるソフトです。 仕様 ●HD空容量:250MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)●データ管理Excelブック:Microsoft Excel 2024-2021(32ビット/64ビット版) 対応OS Microsoft Windows(R)11 ディスプレイ 800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) バーコード JAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (14.73MB)
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品 インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg) 3.4 ホワイト シリーズ GRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×377×190 解像度 解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷 片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度 カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式 カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズ IDカード 色数 4色 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ドッドウエルビー・エム・エス電動式インプリンター用インクローラー
適合機種 プリントスME用 松吉医科器械コード 19-5335-00
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタ ドットプリンタ 種別 納品書 サイズ 長形3号 刷色 青緑 ミシン目 あり
1冊(500セット)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品 安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g) 約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W) 印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源 入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A。出力:DC24V 2.65A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、。Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2。Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 「PA-BI-002」装着時:約118×207×146。「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応 テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm) 32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境 Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度 最高約80mm/秒:「高速」印刷。最高約60mm/秒:「標準」印刷。最高約30mm/秒:「高解像度」印刷。最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式 熱転写方式 アズワン品番 64-3782-58 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)。フルカッター:約4.5万カット。ハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷