- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 伸縮式高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
伸縮式高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新87件の「伸縮式高枝切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高枝切鋏」、「高枝 切り バサミ 6m」、「ロング剪定鋏」などの商品も取り扱っております。
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)
70
付属品
のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)
15
使用目的
採取用
切断対象
小枝、果樹
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)
1800
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)30まで
材質
刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ
幅(mm)
255
高さ(mm)
1810
質量(g)
2120
奥行(mm)
30
伸縮範囲(mm)
1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的
剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)
最短/1332、最長/2082
刃長(mm)
60
タイプ
3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)
(目安)生木15
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品
専用鋸
トラスコ品番
515-9113
質量(g)
1040
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的
枝切り
仕上
ハードクロム仕上げ
対応商品
ZTR-SH
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃
180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)
伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)
300
切断能力(mm)
(生木)25
仕様
W滑車付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン
幅(mm)
180
高さ(mm)
1470
質量(g)
1410
奥行(mm)
30
加工
刃部:フッ素加工
使用目的
剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)
1800~3000(5段階調節)
材質/仕上
刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)
約840
刃長(mm)
約60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)
8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)15
仕様
普通刃仕様
長さ(mm)
約970~1450
質量(g)
約570
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象
枝・小枝
使用目的
剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)
約15まで
全長(m)
約1.8~3.0
刃長(mm)
55
質量(g)
約940(鋸刃なし)
材質
刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)
(直径)14
付属品
お手入れ用油
本体質量(g)
860
使用目的
カット、採果
機能
可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別
アンビル刃
切断対象
果実、枝
本体サイズ(mm)
1785×90×43
刃部加工
フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)
1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容
本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
2.4
連続使用時間(分)
【無負荷】40
バッテリー
2.5Ah リチウム電池
充電時間
約120分
充電器入力
UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)
庭木約80
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
2500
取扱説明書
(3.03MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)
1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)
15(生木の場合)
材質
(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)
1400×78×48
本体質量(kg)
約1
機能
可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番
64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)
1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)
20(生木)
材質
切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)
約1.5
機能
可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様
フッ素コート刃
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)
900
切断能力(mm)
生木:約15まで
切断対象
高枝
サイズ(mm)
1800
伸縮サイズ(m)
1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
質量(g)
1200
切断対象
25cmまでの枝、太い枝
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)
300
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番
396-5708
材質
刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)
1800~2700
質量(g)
1030
ピッチ(mm)
(刃)8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
255L-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷