- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 位置表示灯のおすすめ人気ランキング
位置表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新228件の「位置表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単極スイッチ」、「3路スイッチ」、「4路スイッチ」などの商品も取り扱っております。
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
負荷容量
0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
C(3路)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
用途パイプファン用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
0.5
適合負荷
(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
タイプ
電圧検知型
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
E(4路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0