低圧力計のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
149件の「低圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Kpa圧力計」、「ガス 圧力 計」、「10kpa 圧力計」などの商品も取り扱っております。
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 質量(g) 600 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 75 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ 1/4G(PF) 種類 微圧計 精度 ±2%F.S.
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 ケース形状 A枠(つば無) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 微圧計 寸法A(mm) 78 精度 ±2%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状 A型 材質(ケース) SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 仕様 過圧防止装置付 質量(g) 550 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 100 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ 種類 微圧計 接続ねじ G3/8
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(つば無) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 微圧計 精度 ±2%F.S.
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 210 種類 真空微圧計 ねじ径 G1/4B 外径(Φmm) 60 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(kPa) -0.2 圧力レンジ(kPa) -10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様 過圧防止装置付 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 210 種類 微圧計 ねじ径 G1/4B 外径(Φmm) 60 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 測定流体 気体 材質(株) C3604BD
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm) 75 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ 種類 微圧計 接続ねじ G3/8
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径 1/8NPT 外径(Φmm) 60 表示圧力範囲(kPa) 0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番 EA729DW-10 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 微圧計 精度 ±2.5%F.S. 接続ねじ G3/8 圧力レンジ(kPa) 0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状 Φ75 立形(A枠) 材質(接続部) C5212R 精度 ±1.5%F.S.
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


外径(Φmm) 75 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ 種類 微圧計 精度 ±2%F.S. 接続ねじ G3/8 最小目盛(kPa) 0.1 圧力レンジ(kPa) 5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷