- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 作業用のおすすめ人気ランキング
作業用のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新223,739件の「作業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスラチェットレンチ」、「作業用手袋」、「作業用 椅子」などの商品も取り扱っております。
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様
●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み
アズワン品番
65-4340-20
1セット(500本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)した防水タイプのサロペット作業着です。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。
用途農業、土木作業、一般作業用として
材質
(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%
色
ロイヤルブルー
質量(g)
1000
股下(cm)
74
耐水ネオプレン生地仕様で水濡れに強く、風もブロックします。
手のひらは凹凸パターンで滑りにくくなっております。
手甲部分にロゴの反射プリントを施し、暗所の視認性を向上します。
親指・人差し指にタッチパネル対応生地を採用しています。(使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります)
材質
合成ゴム(ネオプレン)/ポリエステル/ポリウレタン
色
ブラックカモ
入数(双)
1
機能
耐水、タッチパネル対応
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質
踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
155
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様
MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質
(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプ
タテ
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
倍率
等倍
材質(ミラー)
ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様
ガス式上下昇降タイプシリンダ
色
ブラック
種類
作業用イス
背もたれ
なし
座幅(mm)
385
座奥行(mm)
385
素材
レザー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。
材質
【編手】ナイロン、導電糸。【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)
約1.1
色
ブラック/ブラック
入数(双)
1
機能
耐摩耗性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
編数
2本
お得な4枚組 綿100%総パイル仕上げ
寸法(cm)
34×74
材質
綿
標準質量(g)
約250
1組(4枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途集荷梱包や検品作業に。
材質
ポリエステル、綿
質量(g)
220
幅(cm)
70
着丈(cm)
60
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)
1
材質
【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
簡易な用途に向く代表的なワーキングレイン。防水素材PVCフィルム、 雨の侵入を防ぐ二重袖など機能も充実しています。
スナップにより取り外し可能なフード付き。
襟元の前立て、袖口は二重袖で水の浸入を防ぐ。
左胸内側にはちょっとしたものを収納できるポケット付き。
色
ネイビー
セット内容
上下
混率(%)
PVC(塩ビ)100%(シングル)
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用
トラスコ品番
252-0883
セット内容
電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース
質量(kg)
0.92
電圧(V)
DC10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
240
締付能力(普通ボルト)
10
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約90
差込角(sq.)
9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
TC(綿混)素材のエプロン。
ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。
背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など
サイズ
フリー
仕様
ペン差しポケット×1、前ポケット×2
種別
エプロン
材質
ポリエステル65%、綿35%
総丈(cm)
約97
下幅(cm)
約100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多機能素材ナノツイル製のkッシュクール合せのエプロンドレス。
ポケットも多く誰でも着やすい。
仕様
ポケット(5)、ウエストボタン調整(2段階)、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
女性用
オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。テーブル同士を連結できます。亜鉛合金製のため、作業台などにもご使用いただけます。連結部分は収納でき、不使用時も邪魔になりません。
用途テーブルや作業台など。
材質
亜鉛合金
色
素地
質量(g)
208
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。
材質
ゴム製
質量(g)
3200(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×240×170
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷