- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- 使い捨て耳栓のおすすめ人気ランキング
使い捨て耳栓のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新42件の「使い捨て耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳栓 業務用」、「moldex 耳栓」、「イヤーマフ ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33色グリーンコードなし遮音値(dB)33
Moldex(モルデックス)PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
欠品中
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27材質ウレタン周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1色オレンジコードなし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥660税込¥726
当日出荷
UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓x-fit 300組入
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)300
1組(300個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありケースなし
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン規格ANSI S3.19-1974
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。
明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33色カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
1個
¥14,000税込¥15,400
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2ケースなし
1組(2個)
¥259税込¥285
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5ケースなし
1組(2個)
¥349税込¥384
当日出荷
UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。色ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
1セット(200組)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
Moldex(モルデックス)コード付きスパークプラグ プラグステーション
どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ディスペンサー
作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場付属品取付ねじ4本付トラスコ品番823-0611材質/仕上ポリプロピレン(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470