便利管のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
1,064件の「便利管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 フレキ 管」、「水道 フレキ」、「ジャバラ水道管」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質 ステンレス(SUS)316L 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番 388-1041 質量(kg) 1.0 適合チューブ外径 1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ 水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上 パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類 ステンレス管 材質 SUS316L 長さ(m) 10 肉厚(mm) 0.3 最高使用圧力(MPa) 1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質 内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び 13 仕様 パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合 Φ16、Φ16.8、Φ20 材質 (本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm) 本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16 タイプ 2回押し 取扱説明書 (0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)