- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便器セットのおすすめ人気ランキング
便器セットのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新304件の「便器セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート開閉」、「便器・便座・タンク」、「便器タンクセット」などの商品も取り扱っております。
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
仕様
手洗い付
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
排水方式
床排水
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式
水道直結式
使用温度範囲(℃)
0~40
省エネ基準達成率(%)
111
タイプ
貯湯
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
2年
定格消費電力(W)
300
排水芯(mm)
120、200~550
仕様
大型共用便座
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
色
オフホワイト
洗浄水量(L)
大/8、小/6
仕様
床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容
便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別
ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
使用地区
一般地
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容
一体型便器/便座
種別
手洗いなし
色
ピュアホワイト
種類
洗浄便座
定格消費電力(W)
334
機能
【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源
AC100V(50/60Hz)
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能
暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
156
洗浄方式
サイクロン洗浄
清潔機能
ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別
便器
洗浄水量(L)
大:8、小:6
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)
大6.0/小5.0
洗浄方式
サイクロン洗浄
排水芯(mm)
床200
セット内容
便器/タンク/便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
定格消費電力(W)
300
排水芯(mm)
120、200~550
排水方式
床排水
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式
水道直結式
使用温度範囲(℃)
0~40
省エネ基準達成率(%)
111
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間
2年
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様
大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格消費電力(W)
300
保証期間
2年
省エネ基準達成率(%)
111
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
排水方式
床排水
排水芯(mm)
120、200~550
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ
貯湯
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
給水方式
水道直結式
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
仕様
大型共用便座
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
200芯タイプ
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
200
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)
9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
機能
セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
電源コード(m)
有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式
水道直結式
給水圧力
0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)
0~40
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
保証期間
2年
排水芯(mm)
120、200~550
定格消費電力(W)
300
省エネ基準達成率(%)
111
排水方式
床排水
給水方式
水道直結式
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
仕様
大型共用便座
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。