- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便器タンクセットのおすすめ人気ランキング
便器タンクセットのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新205件の「便器タンクセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器・便座・タンク」、「便器セット」、「便器パッキン」などの商品も取り扱っております。
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
色
オフホワイト
洗浄水量(L)
大/8、小/6
仕様
床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容
便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別
ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様
手洗い付
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
関連資料
分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
定格消費電力(W)
300
排水芯(mm)
120、200~550
排水方式
床排水
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式
水道直結式
使用温度範囲(℃)
0~40
省エネ基準達成率(%)
111
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間
2年
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様
大型共用便座
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)
大6.0/小5.0
洗浄方式
サイクロン洗浄
排水芯(mm)
床200
セット内容
便器/タンク/便座
洗浄水量(L)
(大)6、(小)5
仕様
寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品
(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容
床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)
(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ
便座:エロンゲート
排水方式
床排水
給水方式
タンク、0.05Mpa以上
関連資料
分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置
タンクレバー:右側面
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
主な機能
ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
使用地区
一般地
。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容
一体型便器/便座
種別
手洗いなし
色
ピュアホワイト
種類
洗浄便座
定格消費電力(W)
334
機能
【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源
AC100V(50/60Hz)
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能
暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
156
洗浄方式
サイクロン洗浄
清潔機能
ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。