保冷保温ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
133件の「保冷保温ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温バッグ」、「保温コンテナ」、「保冷保温」などの商品も取り扱っております。
600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) エスコランキング1位
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38エスコ品番EA917AA-30材質EPP(発泡ポリプロピレン)有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)
1個
8,380税込9,218
当日出荷

電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機ランキング2位
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205庫内容量(L)約13
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

業務用保冷・保温バック アルクーラー 新日本ケミカル・オーナメント工業ランキング3位
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クールボックス アズワンランキング4位
優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

保温・保冷用ボックス バッグS型 ブロック無 スマイル[家具]ランキング5位
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着質量(kg)0.43容量(L)24外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250TKG品番9-0171-0401TKG品番(2017)6-0166-0201
1個
11,980税込13,178
当日出荷

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15 →4枚収納可能サンコールドボックス#20 →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型→5枚収納可能
材質ABS質量(kg)0.39乳白色
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。 耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。 ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレンブラック耐熱温度(℃)-40~120
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)30コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約4取扱説明書(3.94MB)
1台
7,898税込8,688
当日出荷

積水マテリアルエスレンコンテナ
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)材質ポリプロピレン・断熱材サイズ深型高さ(mm)256質量(g)本体:2110、蓋:800外形寸法(mm)483.×373内形寸法(mm)372×305深さ(mm)180
1個
9,698税込10,668
当日出荷

材質アルミ蒸着シート(内装及び外装の生地)、発泡ポリエチレンマット外寸(mm)480×320×H300EBM品番3553300
1個
5,498税込6,048
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980税込24,178
当日出荷

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799税込879
当日出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに容量(L)約120材質VMPET、PE、PP、PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス質量(kg)2.5容量(L)44外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240TKG品番9-0171-0301TKG品番(2017)6-0166-0101
1個
29,980税込32,978
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
1個
33,980税込37,378
当日出荷

手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。ブルー
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)