保持具のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
458件の「保持具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潅水チューブストッパー」、「固定具」、「マグネット保持具」などの商品も取り扱っております。
フレキシブルアーム型クランプ アズワンランキング1位
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
1個
4,690税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


マルチクランプ goot(太洋電機産業)ランキング3位
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ミストエース・R兼用保持具 住化農業資材ランキング4位
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
1セット(100個)
24,980税込27,478
4日以内出荷



クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(200個)
23,980税込26,378
4日以内出荷

1個
629税込692
当日出荷

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,490税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369税込406
当日出荷


長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
1個
13,980税込15,378
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
1個
4,790税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189税込208
当日出荷

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1パック(10個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256最高使用圧力(MPa)1.5
1個
119税込131
当日出荷