- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 保温釜のおすすめ人気ランキング
保温釜のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新1,392件の「保温釜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温専用電子ジャー」、「炊飯器 2升」、「炊飯ジャー」などの商品も取り扱っております。
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別
保温専用
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質
ステンレス
質量(kg)
4.8
サイズ
2升2合炊き
消費電力(W)
35(平均保温電力)
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×35.8×27.0
炊飯容量
4L
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量
1升~2升
色
ステンレス
消費電力(W)
(炊飯時)1310
電源コード(m)
1.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色
ステンレス
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)
1.5
材質
耐熱陶土
外径(Φmm)
200
内径×深さ(mm)
200×75
TKG品番
9-0699-0701
TKG品番(2017)
6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品
しゃもじ×1
消費電力(W)
70
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量
3升(1.8~5.4)
仕様
(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質
本体ステンレス
消費電力(W)
(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×500×410
機能
ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)
4.8
容量(L)
5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×36×33
保温効力(℃)
(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
材質
おひつ本体・フタ・スノコ/ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ・Oリング/シリコン樹脂、真空ポンプ本体・ハンドル・支柱/ABS樹脂、ジョイント部/ポリエチレン
幅(cm)
18.1
長さ(cm)
18.1
高さ(cm)
11.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
手元でON・OFFできる防水機構の電源スイッチと通電ランプつき
材質
ステンレス
質量(kg)
6.2
サイズ
4升炊き
消費電力(W)
45(平均保温電力)
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.1×39.5×34.1
炊飯容量
7.2L
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質
ポリプロピレン樹脂
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色
ステンレス
タイプ
保温専用
大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。
美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。
仕様
(メニュー)白米
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
(炊飯)850、(平均保温)39
電源
交流100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×330×352
電源コード(m)
約1.5
機能
ステンレスぶた
炊飯容量
7合~1升5合
TKG品番
9-0694-0401
TKG品番(2017)
6-0613-0501
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷