- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 保湿機のおすすめ人気ランキング
保湿機のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新98件の「保湿機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ミラー」、「保温機」、「洗濯乾燥機」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)
800
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.4
定格消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×215×228
適合床面積
木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)
約1.3
連続加湿時間(時間)
11
加湿方式
スチーム式
加湿量(mL/h)
約120
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)
約12(6×2個)
色
ホワイト
タイプ
タンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型
消費電力(W)
ターボ:46、強:32、中:18、弱:8
機能
プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ
質量(空タンク時)(kg)
約16.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
700×560×280(+脚部25)
運転音(dB)
ターボ:44、強:40、中:34、弱:25
適合床面積
プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳)
電気代の目安
(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円。(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円
定格加湿能力(mL/H)
ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000
連続加湿時間(時間)
約5.2
キャブタイヤコード(m)
1.8
運転モード
連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)
タイマー
切4h・6h・8h
待機電力(W)
約0.4
1台
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
取扱い終了
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
アイボリー
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)
1.5
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)
250
加湿方式
スチーム式
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)
2.8
適合床面積
木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×290
連続加湿時間(時間)
強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)
強(最大)運転時/280
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質
特殊不織布
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色
ホワイト
タンク容量(L)
12.0(6.0×2個)
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×450×348
加湿方式
気化ハイブリッド式
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80.0以上
国家検定合格番号
TM692
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
取扱説明書
(1.8MB)
ひもタイプ
お面式
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
指定防護係数
4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
160
材質(フィルター)
レーヨン不織布
寸法(cm)
10×10×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積
木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)
1900
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
タンク容量(L)
4.5
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×312
連続使用時間(時間)
最大運転時12(加湿)
加湿方式
ハイブリッド式
加湿量(mL/h)
最大運転時:350(±20%)
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色
ホワイト
容量(L)
スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)
350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)
約1.9
適合床面積
木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.0×19.0×26.0
モード
強弱2段階切替
取扱説明書
(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)
400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様
運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
消費電力(W)
(弱)350/(中)650/(強)1000
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.5
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能
チャイルドロック
適合床面積
(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約10
連続加湿時間(時間)
(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×44.2
温度設定
3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)
(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー
1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品
F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)
300
タイマー時間
2/4
色
ホワイト