- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 保護メガネのおすすめ人気ランキング
保護メガネのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新保護メガネとは、切削や草刈り作業などで発生する飛来物から目を保護するための眼鏡です。それ以外にも紫外線や花粉などから目を守る保護メガネもあります。ゴーグルの形状になっているものあり、農薬散布の際にも使用可能です。レンズの材質や眼鏡の形状により用途が異なり、金属の飛来物用、花粉用、農作業用など広い分野で活用されています。曇りにくいように加工されたものや、鼻パッド部分やつる部分、顔に触れる部分の材質などにより、長時間の使用でも痛くなりにくく、大きな飛来物の衝撃を緩和できます。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状
一眼型
機能
マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質
ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)
約35
規格
EN 規格認定
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色
クリア
仕様
半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番
827-9787
材質
レンズ:PC(ポリカーボネート)。フレーム:ナイロン。鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
二眼型
質量(g)
30
規格
EN 規格認定
加工
硬化処理
レンズ
防曇
機能
ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番
64-8899-32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
レンズ
加工無し
色
クリア
質量(g)
23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様
UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能
フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状
一眼型
レンズ
防曇
材質(レンズ)
PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番
788-7167
質量(g)
54
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×159
加工
硬化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能
メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状
一眼型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
35
規格
ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
155×175×45
曇り止め加工
あり
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ペトロイド・AFレンズ
仕様
耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番
384-5036
形状
一眼型
色
クリア
質量(g)
27
フレーム色
クリスタルブルー
加工
硬化処理
機能
ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格
JIS規格品
材質(フレーム)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質
フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂。レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番
836-5853
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×45×161
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状
一眼型
機能
曇り止め加工、紫外線カット
規格
EN 規格認定
材質
(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
27
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
仕様
ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番
335-7121
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)
45
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工
硬化処理
機能
メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.2
調整機能
長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色
クリア
機能
防曇
トラスコ品番
789-2268
質量(g)
52
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能
防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状
ゴーグル型
型
密閉型
レンズ
両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
324-3877
質量(g)
92
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状
2眼型
コーティング
両面防曇・防傷
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
形状
二眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカハードコート
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様
ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番
207-2775
セット内容
収納袋
形状
二眼型
幅(mm)
142
材質/仕上
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)
26
レンズ色
クリア
テンプル色
クリア/ブルー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-8689-89
紫外線カット
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状
一眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.75
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質
(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
仕様
ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット