- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 信号のおすすめ人気ランキング
信号のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新22,218件の「信号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 信号」、「トイレ 表示 空室」、「信号機」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)
約7.5
消費電力(W)
約15以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
表示部
高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号
【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)
-5~45
外観
SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)
約4.8
消費電力(W)
7以下
電源電圧
AC100V又はAC200V±10%
表示部
高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP□3 相当
信号入力
【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に
仕様
【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)
50
径(Φmm)
【灯部】250
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×2100
充電時間
ソーラー8日、AC電源14時間
同期方式
特定小電力無線/GPS/内部時計
関連資料
(1.58MB)
1台
¥699,800
税込¥769,780
60日以内出荷
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。
材質
本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂
寸法(mm)
350×230×60
質量(kg)
1.4
取付
手持ち
電源
単3電池x4本(別売)
表示内容
信号機
LED
赤×38個、緑×40個
アズワン品番
64-6599-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×2070×600
質量(kg)
20
電源
ソーラーパネル、バッテリー
寸法(Φmm)
(信号灯)250
連続動作時間
7日
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類
レンタル
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質
カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色
カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)
約260
電源電圧
DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続
リード線式
入力
【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色
赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。
筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に
仕様
【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)
14.5
種類
信号機とバッテリーセット品
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×770×1920
充電時間
ソーラー5日、AC電源10時間
同期方式
GPS/内部時計
関連資料
(0.53MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書
(4.2MB)
消費電力(W)
2以下、商用電源充電時:最大50
表示
【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法
自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能
メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ
大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様
GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料
取扱説明書(4.2MB)
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!
その他
センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き
幅(mm)
600
質量(kg)
約45(バッテリー含む)
高さ(mm)
2020(アンテナ長170含む)
奥行(mm)
600
電源
電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz
センサー
ミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)
構成
信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部
使用距離範囲(m)
見通し:300、検知距離:6/10/20
電池
太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah
本体部
鉄製筐体、無線モジュール内蔵
動作時間
無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)
動作モード
A:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
取扱説明書
(3.54MB)
1セット(2台)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
91日以内出荷
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。
屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
66
光源
LED
LED使用数(個)
8(Φ5)
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。
乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。
トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質
本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂
質量(g)
約180
配線接続
M3セルフアップ端子式
設定方式
【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示
電源電圧(V)
DC12~24(±10%)(極性なし)
消費電流(mA)
100以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露なきこと)
入力端子
【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下
設置場所
屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応)
明るさ
明/暗(緊急表示は「明」固定)
時間設定
表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
90×37.5
光源
LED
仕様
クロムメッキ仕様
材質
グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ
点灯
使用温度範囲(℃)
-10~+55
規格
CEマーキング、UL規格
インターフェース
オープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)
1000
引出し線線種
UL1007
使用電圧範囲(V)
AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)
0.3
耐振動(m/s2)
19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)
AC500 充電部と非充電部間
寸法(幅W×奥行D)(mm)
70×80.2
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級
IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-10~55
取付方向
正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
93(at1m)
音量調節
不可
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
46
光源
LED
音圧レベル(dB)
70~85
使用温度範囲(℃)
-10~50
取付方式
3点留め
使用電圧範囲
±10%
耐振動(m/s2)
20
保護構造
IP54
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)
120.5
奥行(mm)
95.5
高さ(mm)
37.5
定格電圧(V)
DC12~48
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.36
付属品
ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個
IP等級
67
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番
176-3358
材質
本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)
85
色
赤緑
高さ(mm)
120.5
奥行(mm)
52
電源(V)
DC12~24
消費電力(W)
2.3
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC12-24
発光色
赤緑
保護等級
IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)