- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 個数はかりのおすすめ人気ランキング
個数はかりのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新133件の「個数はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「個数計」、「個数計量器」、「カウンティングスケール」などの商品も取り扱っております。
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
210
外形寸法D(mm)
331
外形寸法W(mm)
315
外形寸法H(mm)
126
材質
ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源
ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示
7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲
-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS-232C(オプション)
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)
330×300×125
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
表示
LCD(バックライト付)
機能
個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間
約150時間
ひょう量単位
kg
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)
0.1
設定方式
音叉式力センサ
計量皿寸法(mm)
234×204
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×344×101
電源(V)
AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式
デジタル
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源
AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能
RS-232C
電源
ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質
背面金属部:SUS304
表示
7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)
462
外形寸法W(mm)
330
サンプル数(個)
10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)
上下:ABS
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)
10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×210
表示単位
g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.65MB)
メモリー数
本体1000個 +SDカード
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS430
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
3級
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
質量(kg)
9.7
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)
464
外形寸法W(mm)
380
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
118
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×300
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)
1
設定方式
ストレインゲージ式センサ
計量皿寸法(mm)
360×320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×482×683
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2000(本体のみ、電池含まない)
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
180×160
秤量
6200g
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)
目盛
1g
電源
単4乾電池×4本、ACアダプター
機能
風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質
ABS
付属品
ACアダプター、取扱説明書
目量
0.001kg/1g
オートパワーオフ
設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)
約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×250×65
使用温度範囲(℃)
5~40(結露しないこと)
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他
mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品
お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
色
アイボリー
電源(V)
3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【計量皿】140×140
最小表示(g)
通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)
約428(乾電池含む)
文字高(mm)
18
電池寿命(連続時間)
120(マンガン乾電池での参考値)
オートパワーオフ
約6分
対象地域
9区分
計量範囲
0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×34×210
計量精度
通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
ひょう量単位
g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷