- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 倍力ペンチのおすすめ人気ランキング
倍力ペンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新93件の「倍力ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライヤー 倍力」、「倍力レンチ」、「倍力」などの商品も取り扱っております。
KTC倍力ペンチ
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175トラスコ品番383-8340質量(g)200切断可能線径(Φmm)硬線:1.8。軟線:2.3
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
KEIBAパワーアップペンチ
パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
用途切る・曲げる・掴む・回す作業にサイズ(mm)175材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)175質量(g)179寸法A(mm)175寸法D(mm)12寸法B(mm)26.6寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無し
BIGMAN(ビッグマン)倍力ペンチ
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。
女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。
配線、切断作業に最適。
倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。
滑り止め設計のがっしりグリップ。
グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175先端先細
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1丁
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3。より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥5,640税込¥6,204
翌日出荷
トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。全長(mm)183材質KA70切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)165トラスコ品番383-7505質量(g)180呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
1丁
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3。より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥6,580税込¥7,238
翌日出荷
BIGMAN(ビッグマン)倍力ニッパー
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。
女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。
配線、切断作業に最適。
倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。
滑り止め設計のがっしりグリップ。
グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷