- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 倒立顕微鏡のおすすめ人気ランキング
倒立顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新93件の「倒立顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディー顕微鏡」、「位相差顕微鏡」、「顕微鏡 100倍」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
11
電源
AC90~240V 50/60Hz
光源
6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズ
PL10×(視野数22)
対物レンズ
プランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系
無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)
0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)
160×250mm
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率
50~500倍
接眼レンズ
超広視野SWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様
レボルバー:3個
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×50×150
総合倍率
40×/100×/400×
接眼レンズ
10×
対物レンズ
4×/10×/40×
鏡筒形式
単眼
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。
フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容
本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
付属品
研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)
電源
LED反射照明用電源ユニット
フィルター
緑・黄
照明
白色LED光源
ステージプレート
角十字動ステージ
接眼レンズ
W10×
対物レンズ
M5×、M10×、M40×
マウント
【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品
メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率
40~400×
照明装置
5W白色LED 調光装置付
ステージプレート
ガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズ
PL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズ
Plan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り
虹彩絞り
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様
接続鏡筒/Cマウント
出力
HDMI、USB2.0
対応OS
Windows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数
1920×1080
記録媒体
SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子
1/2.9インチ
計測機能
本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレート
HDMI:60fps、USB:30fps
露光時間
0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
仕様
三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル
電源
AC110V 50/60Hz 3Pプラグ
総合倍率
40~400×
フィルター
青、緑、黄
光源
6V 20W ハロゲンランプ
キャスター径(Φmm)
65
接眼レンズ
WF-10×(視野数18)
対物レンズ
4×・10×・40×
アズワン品番
1-1928-02
ステージ寸法(mm)
150×140
1セット
¥243,000
税込¥267,300
翌々日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率
光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間
3時間
ディスプレイ
3.5インチ
画素数
350万画素
取扱説明書
あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率
100~200倍
照明装置
6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明
ステージプレート
プレーンステージ(160×245mm)
接眼レンズ
SWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置
一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品
専用キャリングケース
総合倍率
100倍
照明装置
精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)
接眼レンズ
広視野WF10×
対物レンズ
M10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
材質
本体/ アルミダイキャスト
電源
AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率
100×~1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に
質量(kg)
1.1
タイプ
レボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×50×150
総合倍率
40×/100×/400×
接眼レンズ
10×
対物レンズ
4×/10×/40×
鏡筒形式
単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様
簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵
セット内容
本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー
種別
三眼
寸法(mm)
ステージ:140×160
質量(kg)
9
タイプ
対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×
電源
AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
219×433×417mm
総合倍率
50~600×
光源
白色LED(連続調光式)
コントロール
フォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付
接眼レンズ
広視野 WF10×2個
アズワン品番
1-9214-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
92日以内出荷