- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 偏光サングラス老眼鏡のおすすめ人気ランキング
偏光サングラス老眼鏡のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新85件の「偏光サングラス老眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「老眼鏡付きサングラス」、「老眼鏡サングラス」、「ポリカーボネート サングラス」などの商品も取り扱っております。
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。
UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光スモーク材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光
【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。
バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズスモーク偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。
UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001。365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2B ブラウン偏光
【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。
バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズブラウン偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット仕様ノーズ調節可能付属品セミハードケース、取扱説明書適合大人用質量(g)17材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。紫外線透過率(%)1.0材質ポリカーボネート樹脂付属品収納ポーチ偏光率(%)98タイプ男女兼用
OGK KABUTOサングラス
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロスレンズ8カーブ可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレーレンズ厚さ(mm)2質量(g)32.5仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付トラスコ品番276-5888長さ(mm)161形状二眼型幅(mm)149高さ(mm)43材質(バネ部)ステンレスフレーム色クリアブラウン機能UVカット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)約25テンプル色クリアブラウン材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
サングラスと老眼鏡の掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラス+老眼鏡なので視界もクッキリ鮮やかで、手元も見やすい。 実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:TAC質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷