- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 偏心クランプボルトのおすすめ人気ランキング
偏心クランプボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新112件の「偏心クランプボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフセットスペーサー」、「偏心ボルト」、「クランプボルト」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションフィックスチャークランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1寸法D1(mm)13寸法L1(mm)5寸法L2(mm)16寸法L3(mm)9寸法M(mm)M8寸法e(mm)0.8寸法t(mm)2.5ねじピッチ1.25ヘクサロビュラ穴の番号(No)30ねじ規格並目
ナベヤローウェッジクランプ
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤ偏芯ハイトシリンダー
熱処理HRC60±3材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A-EL 偏心クランプボルト
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クランプ
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。