健康器具のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
140件の「健康器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内転筋トレーニング」、「健康用品」、「エアロバイク」などの商品も取り扱っております。
タニタサイズ バランスクッション タニタランキング1位
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
1,898税込2,088
当日出荷

フィットネスバイク アルインコランキング2位
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP質量(kg)16.5耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ぶらさがり健康器 YAMAZEN(山善)ランキング3位
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)質量(kg)8耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200高さ調節180・190・200・210・220cmピッチ(cm)10(5段階)取扱説明書(0.24MB)
1台ほか
9,598税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルチホームトレーナー ヤマトヒューマンランキング4位
ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム質量(kg)19種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100アズワン品番7-1175-01
1個
55,900税込61,490
6日以内出荷

フォームリリースローラー アルインコランキング5位
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

採血せずにヘモグロビンチェック 測定時間はわずか40秒
仕様【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式)セット内容装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース質量(g)約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず)電源装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%)測定項目ヘモグロビン推定値(5.0~18.0)測定時間約40秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×150測定原理近赤外分光画像計測法表示項目血管画像記憶容量1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB)サービス分類レンタル
1台
6,198税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC質量(kg)8.5電源単4乾電池×2本連続使用時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34負荷方式マグネット負荷方式最大使用者体重(kg)90
1台
14,900税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭でも介護施設でも。1日100回踏んで100歳まで健康に!立ちやすい角度に3段階調節。ゴム製、ゲルマニウム玉付き。高齢者でも安全な高さです。
全長(cm)54厚さ(cm)2.8
1個
3,598税込3,958
当日出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。 5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。 タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。 はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。 フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC質量(kg)18サイズ(cm)【ベルト】27.5×78連続使用時間(分)30最大消費電力(W)100電源(AC100V)50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104傾斜角度(°)約5度(固定)制限体重(kg)90
1台
32,400税込35,640
翌々日出荷

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980税込14,278
12日以内出荷

リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイドブラック×ライムグリーン質量(g)リモコン:約14(電池除く)電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)本体質量(g)約150(コントローラー含む)出力電圧(V)DC5/最大1A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)アズワン品番64-8295-21連続動作時間約10分送信周波数(MHz)315電極数2極送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
1個
3,398税込3,738
12日以内出荷

電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種材質スチール、ABS、PVC質量(kg)約14電源単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5傾斜角度(°)約8(固定)制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
1台
17,980税込19,778
12日以内出荷

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1材質スチール、(メーター)ABS電源単4形電池1個(サンプル付属)連続使用時間(分)15
1個
7,598税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング材質ネオプレーン、砂鉄
1式(2個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
1台
45,000税込49,500
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持付属品電池単三2本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:90×65×30耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)210×250×80機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

ながら運動で、体質改善。
材質マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)約35×長さ約175
1個
2,798税込3,078
6日以内出荷

LITEC (ライテック)アームバー
自宅でできるお手軽トレーニング。上半身の筋力アップにお勧めのアイテム。
全長(cm)56材質スチール・PVC負荷重(kg)負荷調整:30
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。コンパクトに折りたたんで収納できます。
材質スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)380×445×305質量(kg)約2.5連続使用時間(分)15電池LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-5887-01折りたたみ寸法(mm)380×445×185
1台
7,898税込8,688
翌々日出荷