充電式除雪機のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
94件の「充電式除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動除雪スコップ」、「電動除雪機」、「小型除雪機」などの商品も取り扱っております。
充電式スプリットモータ マキタランキング1位
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
25,980税込28,578
当日出荷

充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品 工進ランキング2位
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SR-350-AAA-0
1個
219税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

オスーノ用オプション ゴムスクレーパー ササキコーポレーションランキング3位
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

充電式スプリットモータ マキタランキング4位
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
39,980税込43,978
当日出荷


エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番ESR-600-AAA-0
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

キョーワ(ネット)除雪シート
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。 雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業寸法(m)5.2×5.2
1セット(2枚)
119,800税込131,780
10日以内出荷

雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
1個ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)小型除雪機
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
1台
419,800税込461,780
5日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷

ISEKIアグリ小型管理機
4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A
1台
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898税込3,188
当日出荷

イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けにトラスコ品番819-3293材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール幅(mm)950全長(mm)1230質量(kg)2.3皿:ブラック高さ(mm)1230奥行(mm)350幅(cm)約95口径(Φmm)持ち手部:33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230全長(cm)約123グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)950刃先長(mm)210
1台
7,798税込8,578
当日出荷

充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(1.32MB)
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)


軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)