先曲がりラジオペンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
93件の「先曲がりラジオペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先曲ラジオペンチ」、「先曲 ペンチ」、「先の曲がったラジオペンチ」などの商品も取り扱っております。
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm) 157 トラスコ品番 828-3542 質量(g) 125 先端 先曲り 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 47 バネ 無し 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.0 切断能力(Φmm) ステンレス 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm) 125 材質 SUS420J2ステンレス 幅(mm) 50 質量(g) 70 先端 先曲り 最大口開き(mm) 20 切断能力(Φmm) 硬線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.5 バネ 有り アズワン品番 64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6571 材質 クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g) 85 先端 先曲り 刃部硬度 (HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 切断能力(Φmm) より線 2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様 21世紀バージョンツール 先端 ベントノーズ バネ 無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 159 先端 先曲り バネ 無し トラスコ品番 370-8098 質量(g) 115 先端硬度 HRC45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm) 141 トラスコ品番 828-3580 質量(g) 70 先端 先曲がり 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 40 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm) 150 全長(mm) 150 切断能力(mm) 鉄線:1.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端 縦曲り バネ 無し 仕様 先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番 447-0494 材質 特殊鋼 全長(mm) 154 質量(g) 120 材質(グリップ) 樹脂 先端形状 E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる 呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 381-9477 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 149 質量(g) 55 寸法H(mm) 1.2 硬さ HRC48~53(刃部) 寸法A(mm) 149 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 46 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 89 寸法G(mm) 2 刃先角度(°) 45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端 ベントタイプ サイズ(mm) 150 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 146 質量(g) 60 寸法A(mm) 146 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 35 寸法B(mm) 50.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端 先曲がり サイズ(mm) 120 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 118 寸法A(mm) 118 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 22.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端 ベントタイプ45°角 サイズ(mm) 150 バネ 有り トラスコ品番 828-3826 材質 ステンレスSUS420J2 全長(mm) 153 質量(g) 66 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 45 寸法B(mm) 38.5 寸法C(mm) 48 切断能力(mm)軟鉄線 1.5 切断能力(mm)軟銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm) 125 先端 先曲がり バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm) 151 トラスコ品番 785-2827 質量(g) 75 先端 先曲り 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 45 バネ 有り 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm) 150 先端 先曲り 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 バネ 有り
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端 ベントタイプ サイズ(mm) 150 バネ 有り トラスコ品番 828-3784 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 148 質量(g) 75 寸法A(mm) 148 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 35 寸法B(mm) 50.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット(5個)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。 先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。 仕様 落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番 113-1121 材質 特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm) 162 切断能力(mm) 銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端形状 先曲り 先端部 ギザ付
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷