- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 先曲ラジオペンチのおすすめ人気ランキング
先曲ラジオペンチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「先曲ラジオペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先曲がりラジオペンチ」、「工具 つまむ」、「針はずし プライヤー」などの商品も取り扱っております。
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)
160
先端
先曲がり
材質
S55C
質量(g)
141
最大口開き(mm)
40
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)
157
トラスコ品番
828-3542
質量(g)
125
先端
先曲り
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
47
バネ
無し
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.0
切断能力(Φmm) ステンレス
1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6571
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)
85
先端
先曲り
刃部硬度
(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断能力(Φmm) より線
2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端
先曲がり
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
118
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)
125
先端
先曲がり
バネ
付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)
141
トラスコ品番
828-3580
質量(g)
70
先端
先曲がり
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
40
バネ
有り
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)
125
材質
SUS420J2ステンレス
幅(mm)
50
質量(g)
70
先端
先曲り
最大口開き(mm)
20
切断能力(Φmm) 硬線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.5
バネ
有り
アズワン品番
64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
先端
縦曲り
バネ
無し
仕様
先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番
447-0494
材質
特殊鋼
全長(mm)
154
質量(g)
120
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長(mm)
159
先端
先曲り
バネ
無し
トラスコ品番
370-8098
質量(g)
115
先端硬度
HRC45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
135
先端
45°先曲がり
先端角度
45°
硬度HRC(刃部)
54~62
バネ
無し
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。
材質
ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度
HRC45~48
切断能力(Φmm) 銅線
0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端
40°先曲
バネ
無し
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)
120
材質
S55C
全長(mm)
120
刃部硬度
HRC55~60°
仕上処理
焼入(完全熱処理)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に
先端
ベントタイプ45°角
サイズ(mm)
150
バネ
有り
トラスコ品番
828-3826
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
153
質量(g)
66
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
1.5
切断能力(mm)軟銅線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様
21世紀バージョンツール
先端
ベントノーズ
バネ
無し
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。
部品の組立などに先曲りラジオペンチ。
全長(mm)
125
質量(g)
75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
先端
横曲り
バネ
無し
トラスコ品番
447-0508
材質
特殊鋼
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
146
質量(g)
60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)
151
トラスコ品番
785-2827
質量(g)
75
先端
先曲り
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
45
バネ
有り
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
381-9418
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
163
質量(g)
80
寸法H(mm)
1
先端
先曲り
硬さ
HRC50~55(刃部)
寸法A(mm)
163
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
97
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
1.5
切断能力(Φmm) 鉄線
針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
刃先角度(°)
45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷