- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- 先端ノズルのおすすめ人気ランキング
先端ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新1,082件の「先端ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 先端 ノズル」、「エアーノズル先端」、「ホース ノズル」などの商品も取り扱っております。
セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。
3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別
非危険物
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質
PE(ポリエチレン)
安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合
コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)
危険物の類別
非危険物
ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途ノズルの交換・液体の識別等
適合
1L用
材質
ポリエチレン(PE)
型式
177
色
ホワイト
ノズル内径(Φmm)
1
アズワン品番
63-1279-95
1組
¥219
税込¥241
5日以内出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質
針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
材質
シリコン
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
1.5×3×50
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合
0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
使用方法
残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!。カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!。後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!。もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!。ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ジョイントコークA、Mの標準部品。先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別
非危険物
1袋
¥549
税込¥604
当日出荷
全長(mm)
18.25
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング
材質
スチール
寸法(mm)
400×200×55
色
黒/赤
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用。スリム先端&キャップ付き。※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別
非危険物
1袋
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様
●ノズル先端サイズ:内径(ΦA):0.8mm外径(ΦB):2.5mm
アズワン品番
65-2114-51
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。
仕様
適合グリスちょう度:No.2
付属品
ノズル:0.7、1.0、1.4径
トラスコ品番
660-0399
材質
スチール、アルミニウム
全長(mm)
160
油槽径(Φmm)
38
吐出量
1回:0.3(cc)
ノズル長(mm)
10
最大圧力(MPa)
6.89
容量(cc)
85
危険物の類別
非危険物
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合
全容量共通(細口タイプ)
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。
適合
型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B
危険物の類別
非危険物
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷