- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 先端誘導金具のおすすめ人気ランキング
先端誘導金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新106件の「先端誘導金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 入線 工具」、「入線工具」、「誘導金具」などの商品も取り扱っております。
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)
1100
材質
FRP + ABS樹脂
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)
寸法(mm)
54×54×475
材質
鉄(クロムメッキ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)
430×72×72
質量(g)
60
ねじサイズ
M6
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)
スチール(快削鋼)
関連資料
(0.4MB)
1個
¥5,560
税込¥6,116
当日出荷
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。
Φ60~75に対応。
長さ(mm)
1030
その他
Φ60~75対応
質量(g)
340
ねじ径
M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)。※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質
(中軸)FRP。(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-20~+40
内径(Φmm)
5
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
引張強度(kN[kgf])
5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
12200[1250]
リール内径(Φmm)
680
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)
-10~+40
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm2)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
18600[1900]
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ
ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応
ワイヤーはサビにくいステンレス製