- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 光ケーブルのおすすめ人気ランキング
光ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新3,410件の「光ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル音声出力ケーブル」、「光ファイバーケーブル」、「光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
仕様
コネクタ研磨:SPC研磨
色
ブルー
規格
TIA規格:OS2
最小曲げ半径(mm)
30
コネクタ形状
SCコネクタ-SCコネクタ
分類
汎用シングルモード(SM)
芯数
1芯
波長(nm)
1310、1550
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9
伝送帯域(MHz)
500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)
125
ファイバータイプ
シングルモード
伝送損失(dB/m)
0.4/km以下、 0.4/km以下
標準外径(Φmm)
3
コネクタ1
SCコネクタ
コネクタ2
SCコネクタ
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。
しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。
コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種
テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
材質
AAS樹脂
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
有効深さ(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
基板寸法(縦×横)(mm)
195×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
超薄型PVCジャケット
EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
19.5
コネクタA
Toslink(SPDIF、光学式)
コネクタB
Toslink(SPDIF、光学式)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種
光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)
コネクタ形状
光角型コネクタ
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。
堅牢なメタルプラグ採用。
光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。
気軽に使えるAPF採用。
触って判る方向性マーク付き。
仕様
サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)
付属品
防塵キャップ(透明)
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
伝送損失(dB/m)
0.2dB/m以下(660nm)
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
超薄型PVCジャケット
EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光デジタル角型オーディオケーブル [ SPDI/F・オス ] [ 5m ]
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
光デジタル角型オーディオケーブル [ SPDI/F・オス ] [ 1m ]
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様
全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状
めがね
色
アクア(水色)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数
2芯
波長(nm)
850・1300
使用環境
屋内用
コネクタ
PC研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)
850, 1300
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
伝送損失(dB/m)
3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)
2.0×4.0
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
光デジタル角型オーディオケーブル [ SPDI/F・オス ] [ 3m ]
1個
¥779
税込¥857
14日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
単芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応