- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 光度計のおすすめ人気ランキング
光度計のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新585件の「光度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輝度計」、「レーザーパワーメータ」、「ヘッドライト 測定」などの商品も取り扱っております。
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電池、電源は不要の照度計。
用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。
仕様
レンジ切替スイッチ付、シート温度計付
本体寸法(mm)
全長100×全幅62×厚さ24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式
受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命
72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能
補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)
約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×150×25
使用電池
アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)
0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容
本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)
79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲
FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)
850(電池別)
電源
9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度
10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差
指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別
本体
アズワン品番
1-2559-01
1台
¥83,700
税込¥92,070
翌々日出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品
ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
69×35×174
測定機能
照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性
±2%±1dgt
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
USB アナログ出力
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番
333-7472
質量(g)
53(電池除く)
外形寸法(mm)
133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(照度)±3%(基準との比較)
分解能
(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)
0~99999
動作温度(℃)
0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能
光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様
【出力波長間隔】1 nm。【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)。【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)
セット内容
本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)
寸法(mm)
70(W)×83(H)×165(D)
質量(g)
350
電源
内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー
測定時間
Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒
インターフェース
USB2.0
測定波長
360~780nm
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品
取扱説明書
測定範囲
400nm~1100nm
コード長さ(m)
伸長0.5
波長(nm)
直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
LUX/fc切替えスイッチ付きです。
セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品
取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
電池寿命(時間)
約260時間(アルカリ電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容
本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)
215(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジ
オート(4レンジ)
電池寿命
約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度
Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)