- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角木ねじのおすすめ人気ランキング
六角木ねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新197件の「六角木ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角頭木ねじ」、「木工ボルト」、「コーチボルト m8」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ねじの呼びM5.6材質鉄表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状極低頭材質ステンレス穴の形状六角穴寸法S(mm)2.5寸法K(mm)1.5寸法b(Φmm)3.8寸法m(mm)2.3寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス頭部形状六角寸法u(mm)5
INAX(LIXIL)ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
1個
¥679税込¥747
当日出荷
頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理クロメート
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴