- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 六角軸切断砥石のおすすめ人気ランキング
六角軸切断砥石のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新117件の「六角軸切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 切断」、「六角軸 グラインダー」、「ドリルカッター」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
刃物研ぎやバリ取り作業用
センター穴プッシュ挿入品
サイズ(mm)75×12.7穴
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
¥3,120税込¥3,432
当日出荷
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
1個
¥689税込¥758
当日出荷
先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
バーテック取付用アーバー SA-1
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1638穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-18
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799税込¥879
当日出荷

















![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03421555-140116-02.jpg)