- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- 円錐圧子のおすすめ人気ランキング
円錐圧子のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新100件の「円錐圧子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧子」、「ダイヤモンド圧子」、「円錐」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
8日以内出荷
トラスコ品番838-4804RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥780税込¥858
欠品中
A&D(エー・アンド・デイ)アタッチメントセット
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験にセット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389税込¥428
当日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷