- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒用バルブのおすすめ人気ランキング
冷媒用バルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新214件の「冷媒用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンサービスバルブ」、「冷媒用ボールバルブ」、「7/16 アダプター」などの商品も取り扱っております。
イチネンTASCO銅管用ボールバルブ
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8”
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)
最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
1個
¥4,200税込¥4,620
翌日出荷
イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ1/4”ロー付け×1/4”フレア
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,498税込¥8,248
5日以内出荷
1個
¥6,420税込¥7,062
翌日出荷
イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)
最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)135最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
¥7,100税込¥7,810
翌日出荷
イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,298税込¥9,128
5日以内出荷
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,498税込¥9,348
4日以内出荷
イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/4”
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアオス
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷

















![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87161435-140123-02.jpg)