冷蔵庫・パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
127件の「冷蔵庫・パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫ドアパッキン」、「冷蔵庫 パッキン ゴム」、「冷蔵庫 ドア パッキン ゴム」などの商品も取り扱っております。
シリコーンワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ゴムスポンジロール 粘着付 イノアックランキング4位
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高耐候防水パッキンテープ TRUSCOランキング5位
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本(1m)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1巻
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)