冷蔵庫台車のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
100件の「冷蔵庫台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁稚台車」、「ハンドトローリー」、「自販機 台車」などの商品も取り扱っております。
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別 外輪タイプ 材質 スチール 質量(kg) 11 高さ(mm) 570×490×1100 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 約230 すくい板幅(mm) 310 折りたたみ寸法(mm) 485×340×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) すくい板奥行き(mm) 290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途重量物の運搬に 材質 アルミ 質量(kg) 6.2 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) (幅×長さ)350×260 本数 (タイヤ数/本)2 タイヤタイプ 2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

仕様 20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍)。 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2。 台車サイズ…W80×H28×D120mm
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7735 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 14 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

材質 本体:スチール製(焼付塗装) 耐荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 1220 寸法(横×縦)(mm) 350×300(テーブル) 自重(kg) 13
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 502 全長(mm) 1068 質量(kg) 6.5 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7736 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 15 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る) 921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適 材質(本体) 本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質 本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム キャスター 200mmソリッド 均等荷重(kg) 100
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷