刃物のおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
6,152件の「刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートベルトカッター」、「エンドミル保護キャップ」、「包丁」などの商品も取り扱っております。
ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫 材質 ビニールレーザー 寸法(mm) 280×380 収納本数(本) 9
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷

デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V) 100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm) 180 心間距離(mm) 350 セット内容 デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書 クロススライド上振り(mm) 114 回転速度(min-1[r.p.m]) 高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパ MT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 刃物台 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台 クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm) 0.1/rev、0.2/rev ねじ (親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm) (ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg) 37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×290×295 直径(Φmm) (三爪スクロールチャック)80 仕様 (トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。反り刃に仕上てあり、刃物の切れがスムーズです。
用途一般刈込に。 トラスコ品番 127-2842 材質 刃:日立安来鋼付、柄:樫 全長(mm) 700 質量(kg) 1.035 刃長(mm) 195 切断能力(mm) 10
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様 ●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32 アズワン品番 67-2480-04 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。 口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。 本体後部はへら状になっており、パテの形成や筋入れなど様々な用途に使えます。 刃先角度30度。
付属品 替刃5枚 適合替刃 XB216、XB216S、XB102 全長(mm) 151 質量(g) 15.5 刃厚(mm) 0.38
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションツールキャップ
半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
1パック(50個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様 ●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付) アズワン品番 65-9306-95
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 適合切断材
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番 61-4460-87
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

POLARIS(ポラリス)精密軸付砥石金属x4
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。4種の形の軸付き砥石。金属のバリ取り、刃物の目建てや研ぎ加工、金型の修正やサビ落とし、貴金属の加工や細工など、いろいろな精密研削加工に使用できます。
軸径(Φmm) Φ2.35 粒度 #120 適合工具 電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 20000以下
1個
889 税込978
5日以内出荷

長谷川刃物脱出ツール
車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
材質 本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 205 機能 シートベルトカッター サイドガラス破砕
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1セット(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪が飛ばないサイドカバー付き。
寸法(mm) 幅19×長105×厚17 質量(g) 60 材質 クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。 刃長(mm) 175 刃幅(mm) 49 全長(mm) 360 トラスコ品番 249-4124 質量(g) 375 材質(柄部) 刃の種別 片刃、鋼付 材質(刃) 高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。 刃長(mm) 240 刃幅(mm) 50 全長(mm) 1350 トラスコ品番 367-9012 質量(g) 約890 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) 刃の種別 鋼付 材質(刃) 高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5139 種別 合成洗剤(アルカリ性) サイズ 90×50×197 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

高級帆布製の彫刻刀などの収納ケースです。厚みのあるしっかりとした生地で表と裏を合わせてしっかりと法制してます。 フラップがついているので彫刻刀などが抜け落ちないデザインです。 平紐がついていて丸めて収納。ワンランク上のケースをお求めの方には最適です。
用途木彫、仏像彫刻、木工 材質 高級帆布 寸法(mm) 270×580 材質(本体) 高級帆布 収納数 約14本
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷