- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 分注瓶のおすすめ人気ランキング
分注瓶のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新153件の「分注瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分注」、「分注器」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
一押しで定量の液が出ます。
材質
(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質
本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)
22.5
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様
●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番
65-2108-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ
1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)
約250
最大径(Φmm)
115
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質
PET
口内径(Φmm)
17
耐熱温度(℃)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)
70
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)
360
外径×高さH(Φmm×mm)
62×196
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)
5
材質
(ボトル)PE、(カップ)PMP
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質
プラスチック
全長(mm)
300
TKG品番
9-0520-0601
TKG品番(2017)
6-0464-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
寸法(mm)
ねじ谷:24.4
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
ねじ部
Φ28.0mm
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)
H122×W60×D60
質量(g)
26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質
【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)
600
質量(g)
99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×240
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
材質
ポリエチレン(PE)
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。
アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)
0.5
TKG品番
9-1530-0701
1個(500mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
種別
ボトル70mL
アズワン品番
1-8313-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷