- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 切文字のおすすめ人気ランキング
切文字のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新424件の「切文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階数表示 プレート」、「切文字 シート」、「階数表示板」などの商品も取り扱っております。
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体
センチュリー・ゴシック
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
真鍮
奥行(mm)
2.5
高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様
仮止めテープ入
材質
真鍮
寸法(mm)
20
奥行(mm)
3.5
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上
文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)。台座プレート/アクリル 黒
書体
タイムズ・ボールド
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品
ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質
化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)BA
文字色
艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×210
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)
420×420
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様
公団規格文字
付属品
ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質
プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)
ABS樹脂
文字色
黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
162×162
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
仕様
反射材含有
高さ(mm)
約116
主成分
合成ゴム
危険物の類別
非危険物
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質
亜鉛合金
高さ(cm)
1.8
不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。
材質
艶消しアクリルマット板/グレー板t5
奥行(mm)
13
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
ステンレスHL仕上げ
基本書体
(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック
材質
マーキングフィルム
寸法(mm)
数字天地170×約0.1厚
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様
両面テープ付
高さ(mm)
20
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
付属品
木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質
本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色
本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×210
用途その他アクセサリー
仕様
両面テープ付
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
高さ(mm)
26
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン(光沢クリアー)
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
420
横(mm)
420
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装