- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機ヘッドのおすすめ人気ランキング
刈払機ヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新107件の「刈払機ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り ナイロン カッター」、「草刈機ナイロンコード 差し込み」、「巻き取り式ナイロンカッター」などの商品も取り扱っております。
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様
叩き出しオート式
付属品
アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状
丸型
付属品
丸型Φ2.4mm×約2M
適合
各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質
カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状
丸型
付属品
コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合
各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質
カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×50
取扱説明書
(2.04MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)
4
付属品
コード付
線径(Φmm)
2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質
樹脂、ナイロン
取扱説明書
(2.57MB)
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
関連資料
(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用
適合
【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで
タイプ
叩き繰り出し式
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合
巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0m
セット内容
テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)
直径(Φmm)
130
排気量(cc)
33以上推奨
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品
丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)
1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
付属品
丸2.4mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品
丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合
各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質
本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容
取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
金属製クラッチ搭載。
穴径(Φmm)
25.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
付属品
フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個
タイプ
2本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷