刻印ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
147件の「刻印ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打刻印 金属用」、「数字 刻印 ポンチ」、「鉄 刻印」などの商品も取り扱っております。
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg) 0.2 材質 ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。 トラスコ品番 127-8498 セット内容 本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー 材質 アルミ合金 シャンク長(mm) (対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9169 質量(g) 392.5 タイプ 寸法A(mm) 34 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 46 寸法l(mm) 95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

トラスコ品番 115-7623 材質 本体:SCM400、グリップ:アルミニウム 幅(mm) 43 高さ(mm) 30 質量(g) 360 奥行(mm) 73
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9177 質量(g) 272.5 タイプ 寸法A(mm) 18 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 31 寸法l(mm) 80
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容 数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 数字
1セット(10本組)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別 英数字・記号 文字高(mm) 5 セット内容 ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本 材質 刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm) 3 硬度 刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

手を傷つけず安全に打刻できます
全長(mm) 165 アズワン品番 64-2234-39
1本
13,200 税込14,520
当日出荷

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 英字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 A~Z、& (27本組) 硬度HRC 58~62 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 数字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC 58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合 UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。 種別 数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様 PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm) 202 質量(kg) 5 高さ(mm) 322 奥行(mm) 89 電源 ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah 電源コード(m) 3.2 フォント PMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器 入力100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm) X軸15×Y軸15
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別 英数字刻印セット 文字 英字、数字 組内容 0~9 (10本)。A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm) 10.0 セット内容 A~Z、- 材質 炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 英字
1セット(27本組)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容 0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ 材質 合金工具鋼(SKS相当)
1組
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質 炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

刻印を固定して安全に打刻することができます。鉄製なので刻印をしっかりと固定し、ブレずに正確に打刻できます。素早く刻印をセットできるスプリングピン式です。
トラスコ品番 379-5316 材質 グリップ:スチール
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

刻印を固定して安全に打刻することができます。ベルトによって刻印を固定します。
トラスコ品番 379-6805 材質 グリップ:樹脂
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷