- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 刻印機のおすすめ人気ランキング
刻印機のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新146件の「刻印機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打刻 刻印機」、「レーザー刻印」、「刻印 機械」などの商品も取り扱っております。
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)
3
打刻エリア(mm)
X軸33×Y軸15
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)116×73×190
質量(kg)
(ヘッド)1.5、(スタンド)7
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)
202
質量(kg)
5
高さ(mm)
322
奥行(mm)
89
電源
ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah
電源コード(m)
3.2
フォント
PMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器
入力100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)
X軸15×Y軸15
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質
合金工具鋼(SKS相当)
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)
0.2
材質
ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
仕様
最大打刻寸法(mm):100×120
トラスコ品番
115-7148
セット内容
エアレギュレーター、電源コード
幅(mm)
270
寸法(mm)
270×489.8×704
材質/仕上
62HRCまでの金属、樹脂、合金
質量(kg)
26
高さ(mm)
704
奥行(mm)
489.8
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)
3
打刻エリア(mm)
X軸80×Y軸20
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)173×83×214
質量(kg)
(ヘッド)2.1、(スタンド)7
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別
英数字刻印セット
文字
英字、数字
組内容
0~9 (10本)。A~Z (26本)
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9177
質量(g)
272.5
タイプ
小
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
31
寸法l(mm)
80
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番
438-2587
質量(kg)
1.02
文字寸法(mm)
4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)
221
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
316
奥行(mm)
124
電源
ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah
電源コード(m)
3.2
フォント
PMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器
入力 100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)
X軸33×Y軸15
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。
仕様
マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能
トラスコ品番
114-1370
寸法(mm)
最大刻印範囲:50×90
質量(kg)
30
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×392.5×720
使用空気圧力(MPa)
0.2-0.7
1台
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸100×Y軸100
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)
(ヘッド)4.5、(スタンド)7
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
トラスコ品番
115-7623
材質
本体:SCM400、グリップ:アルミニウム
幅(mm)
43
高さ(mm)
30
質量(g)
360
奥行(mm)
73
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。
MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸200×Y軸150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド:308× 269×249
質量(kg)
ヘッド:6.3、スタンド:10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:310×370×544
適合材
打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
材質
高速度鋼(SKH-51)
硬度
HRC60度
種別
英数字刻印セット