- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 前方ボードのおすすめ人気ランキング
前方ボードのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新34件の「前方ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームレスト トイレ」、「トイレ補助手すり」、「トイレ用背もたれ」などの商品も取り扱っております。
矢崎化工可動式手すり 前受けタイプ
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質タモ集成材、ステンレス色ホワイト径(Φmm)32
1個
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
INAX(LIXIL)はね上げ式前方ボード
排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。
立ちすわりの際は前方へ回転させます。
材質前方ボード:合板/合成樹脂、固定部:ステンレス/シルバー塗装・ABS樹脂・EVA樹脂
1個
¥49,980税込¥54,978
6日以内出荷
INAX(LIXIL)前方ボード(可動式)
排泄時に上半身を支えるボードです。
着座時に前傾姿勢をサポート。座位の安定が図れます。腹圧もかけやすくなります。
使い勝手に合わせて、3段階でロックができます。ボード開閉時の介助者の作業動線に配慮して、ロックの操作レバーはボードの先端に配置しています。操作レバーを手前に引くとロックが解除されます。
使わない時はコンパクトに収納できます。
左右共通設計
材質前方ボード:ウレタン+鋼管寸法(mm)120×715×188
1台
¥86,980税込¥95,678
5日以内出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)サポートバー(折上式)
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980税込¥53,878
翌々日出荷
矢崎化工たっちあっぷ(R)Ⅱ ひざたっち
立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。
材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32質量(kg)23.3アズワン品番7-5883-01高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)ベース高(mm)16.3
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
ピラニア・ツールトイレでふんばる君Z
狭い個室でも設置できる小型サイズで在宅用介護にも使用できます。本来の排便の動きである「前傾姿勢」を補助し、「いきみ」やすくすることで無理のない自然な排便を促します。置くだけの簡単設置です。
材質フレーム/スチール、クッション/低反発ウレタンフォーム、張地/PVCレザー寸法(mm)430×320×630~780質量(kg)3.5アズワン品番7-6235-01
1個
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷
イデアライフケア姿勢補助手すり 楽助さん
マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。
据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
材質スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート質量(kg)4.2耐荷重(kg)100使用時寸法(mm)610×480×610~730
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン色ホワイト質量(g)6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
矢崎化工可動式手すり スイングタイプ
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス色ホワイト径(Φmm)32
1個
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
矢崎化工可動式手すり はね上げタイプ
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス色ホワイト径(Φmm)32
1個
¥42,980税込¥47,278
3日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>色ホワイト径(Φmm)32
1個
¥53,980税込¥59,378
3日以内出荷
矢崎化工たちあっぷ ひざたっちC
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂質量(kg)19材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)最大荷重(N)1176
1個
¥45,980税込¥50,578
翌日出荷
便器の幅に合わせてフレームを調整できます。
材質フレーム/ステンレス、ひじ掛け/天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~720(無段階調整)×460×560~710(6段階調節)
材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)色ハーベストブラウン(背もたれ)適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
1個
¥53,980税込¥59,378
3日以内出荷