- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 割フランジのおすすめ人気ランキング
割フランジのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新186件の「割フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジセパレーター」、「フランジ 取り外し」、「メッキフランジ」などの商品も取り扱っております。
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
型
SOP型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください
公差Φd
H7
材質
鋼製(白)
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別
セパレート
フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。
小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
材質/仕上
スチール
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
フランジ 4個(一台分)、割カラー 4SET(一台分)
主な適合車種
ゼファー400 全年式。ゼファーχ 全年式。Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途ルーズ型フランジ付配管のパッキン交換等、フランジ開閉作業に
トラスコ品番
226-4219
セット内容
受けボディ 2個、プッシュボディ 2個、プッシュボルト 2本、ハンドル(袋ナット付)2本、ボルト・ナット M18 210mm 4本、ロックナット 4個
材質
スチール
質量(kg)
6
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
種類
溶接式管継手
形状
ストレート
材質
SUS304W
種別
SCH10SCH
種類
溶接継手
形状
その他
材質
ステンレス製
呼び圧力
10K
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K