- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 加算機のおすすめ人気ランキング
加算機のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新120件の「加算機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加算器」、「電卓・レジスター」、「レシートプリンタ」などの商品も取り扱っております。
金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き
付属品
インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット
質量(kg)
2.1(電池含む)
タイプ
加算機プリンタータイプ
電源
AC
表示桁数
14桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
215×281×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱
付属品
ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)
472(電池含む)
タイプ
加算機プリンタータイプ
電源
単3×4 又は同梱ACアダプター
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
163×230×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
300
方式
加算器
表示
12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示
機能
太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2
電池寿命(通常使用で約)
7年
使用電池
TWO WAY POWER(CR2032)×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
186×184×40.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
570
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
295×165×64.6
メモリー数
3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
345
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
239×102×81.6
メモリー数
1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓
時間計算機能新搭載
オートパワーオフ
商売計算機能
ダブルチェック機能
残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品
単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)
304(電池含む)
タイプ
算式プリンタータイプ
電源
単3×4 又は別売ACアダプター
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
99×196×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別
登録部門数:4、登録担当者数:8
仕様
3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ドロアーキー×2
質量(kg)
4.2
電源
(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サーマルプリンターによるメッセージ印刷(領収書機能、ヘッターフッターメッセージ機能)。スタンダードな機能を網羅したスタイリッシュなレジスター。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。
種別
登録部門数:8、登録担当者数:8、100PLU
仕様
3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:簡易領収書(店名入力不可)、支払い:現金、カード、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:点検/精算 日計レポート、点検/精算 PLUレポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:店名ロゴなし、ヘッダー/フッターにメッセージ設定可能
付属品
ドロアー鍵×2、巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、取扱説明書
質量(kg)
4.2
電源
(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×190
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%)
付属品
インクロール(R-50)
印字方式
シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作
キー方式
入力表示
液晶表示
インキング
インクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)
50/60Hz
付属品
ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容
総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)
390(本体のみ)
電源
2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲
0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時)
精度
最大月差±2分
入力
デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力
USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式
サーマルラインプリンタ
処理能力
MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙
高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度
1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命
約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×201×75.2
保存温度範囲(℃)
-10~50
公差判定表示
5組設定可能
タイマー
0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定値の保存
最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様
加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)
208
電源
太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×134×25
機能
加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数
12
表示内容
メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフ
あり
材質(キー)
プラスチック
取扱説明書
(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
199×134×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載
ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン
胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン
各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能
繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算
桁数
12
色
白
仕様
日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算
質量(g)
89(電池含む)
電源
リチウム電池(CR2032×1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
105×77.6×13.8(※閉じた状態)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)
58
質量(g)
約470
文字
(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源
専用ACアダプタ
方式
ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))
約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×180×88
入力文字数
24文字/行
インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様
貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)
インターフェース
DKD (6ピンモジュラー)
付属品
鍵×2
質量(kg)
約1.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×298×95
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様
テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番
855-3199
寸法(mm)
W203.5×L159×H54.5
質量(g)
360
収納枚数
500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
入力スピードを極めた実務電卓新登場。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数
12
サイズ
セミデスクトップタイプ
質量(g)
約245(電池含む)
エコマーク認定
認定
使用電源
CR2032×1
メモリー
2
使用時間
約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
132×191×36
エコマーク認定番号
06 135 007
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様
自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番
759-9366
色
スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)
最大25
電源
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×233×97
アズワン品番
64-8249-35
詰め替えインク
FX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別
20
桁数
登録7桁/合計10桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む)
質量(kg)
約11.1
使用温度範囲(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
10~90(但し、結露不可)
消費電力(W)
7.5(待機時)、38(動作時)
ケーブル長(mm)
2
タイプ
オートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター
仕様
【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間
1年
外寸法・高さ(mm)
95