動噴用ホースのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
254件の「動噴用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器 ホース」、「丸山ホース」、「農薬 ホース」などの商品も取り扱っております。
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) 3.5 関連資料 (10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様 ISO金具付 材質 軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 14.6 破壊圧力(MPa) 16 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 材料 塩化ビニール 使用流体 農薬、薬品 許容圧力(MPa) 3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm) 330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa) 3.5 ホース長さ(m) 3 関連資料 (10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。 材質(金具) 真鍮(ソケットはアルミ) 材質(ホース) 主材質/PVC、補強糸/ビニロン 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 仕様 両側ISO金具付 内径(Φmm) 8.6 最高使用圧力(MPa) 4.0 外径(Φmm) 13.3 呼称(mm) 8.5 最小破裂圧力(MPa) 10.0 概略質量(g/m) 130 耐圧試験圧力(MPa) 7.0
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様 Φ8.5より戻し金具付 カバー なし キャスター なし 有効幅(mm) (フック)35 巻取形式 手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除 許容圧力(MPa) 0~3.5 仕様 耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質 (内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 特性 耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に 関連資料 (10.1MB)
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじ G1/4(ISO) ホース径(Φmm) 8.5 関連資料 (10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)