- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 動滑車のおすすめ人気ランキング
動滑車のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新40件の「動滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動滑車定滑車」、「荷揚げ滑車」、「滑車3連」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ナリカ大型滑車装置
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)寸法(mm)1100×800×2200
1個
¥99,880税込¥109,868
8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,900税込¥19,690
翌日出荷
水本機械製作所プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
1個
¥799税込¥879
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
JSHホイストロープ
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型型式オーフ型
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2141材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)147材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)35使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数2車溝幅(mm)9
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
AIOULE(ふじわら)KIブロック 1車
材質(車輪)ステンレス(SUS316)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS316)
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール






















![強力型滑車[2車] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03720954-180827-02.jpg)