医療用ゴムチューブのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
35件の「医療用ゴムチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメゴム」、「駆血帯小児」、「医療用チューブ」などの商品も取り扱っております。
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械ランキング1位
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アメゴム チューブ WAKI(和気産業)ランキング2位
WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098税込1,208
当日出荷

ゴム管 (スーパーテックスチューブ) コクゴランキング3位
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ゴム管 (NEOチューブ) 牧口ゴムランキング4位
1袋(3本組)ほか
9,950税込10,945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アメゴム2.4Mカット 光ランキング5位
1個
609税込670
当日出荷

輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。材質飴ゴム厚さ(mm)2飴色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル材質天然ゴム長さ(m)3
1個
1,598税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729税込802
当日出荷

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


1個(1kg)
8,069税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1巻
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
1個
249税込274
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
1巻
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)