- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 医療用電源タップのおすすめ人気ランキング
医療用電源タップのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新92件の「医療用電源タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用延長コード」、「PCコンセント」、「医療用 電源」などの商品も取り扱っております。
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
接地3P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
コード
S-VCT2.0平方ミリメートル×3芯
対象地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ形状
接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
医療機器に適した専用タップ。
過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。
電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。
医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様
組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品
なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)
ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口
医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)
(点滴)25~27
JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
×
定格電力(W)
1500まで
定格
15A 125V 1500Wまで
適合規格
PSE適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P抜け止めアース付
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック
【壁掛け用】○
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数
4
仕様
(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット
色
(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質
ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)
16~32
JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
アズワン品番
63-2469-86
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数
2極(接地形)
定格
1500Wまで
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃
種類
プラグ
適合電線(mm2)
VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可)
材質
難燃性PC樹脂
質量(g)
770
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
6
コンセント形状
3P(接地2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×87×45
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
プラグ形状
L型プラグ
雷ガード
あり
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
病院の電源環境を安全・キレイに!コンセント部が45度の傾斜と防滴カバー使用の構造です。輸液や体液など導電性の高い液体の液ダレや飛散が原因の絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の安全性に優れたパーツで構成されています。付属の防滴用ビニールカバー追加で短絡停電の防止強化も可能です。
寸法(mm)
247×76×165
定格
15A 125V 2極接地極付
コード長さ(m)
5
コンセント
接地コンセント 4個口
付属品
防滴用ビニールカバー、マグネット、吊り下げ用マジックテープ、縦置用補助プレート