半円バンドのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
98件の「半円バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸バンド」、「ステー 丸」、「パイプ 固定 バンド」などの商品も取り扱っております。
半円バンド(鉄製) YSK(山脇産業)ランキング1位
YSK(山脇産業)半円バンド(鉄製)
架台への固定が可能です。
厚さt(mm)2.3ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)24
1個
589税込648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

半円バンド(ステンレス製) YSK(山脇産業)ランキング2位
架台への固定が可能です。
材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

モリギン バンド止め No.3 大 ACE(エース)ランキング3位
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.3 大寸法A(mm)42寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法D(mm)33ボルト穴径(Φmm)13
1個
279税込307
3日以内出荷

厚サドル アカギランキング4位
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

丸型バンド止 ハイロジックランキング5位
1個
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.4 大々寸法A(mm)42寸法B(mm)95寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
1個
309税込340
5日以内出荷

1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32寸法D(mm)32ボルト穴径(Φmm)13
1個
359税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.2 中寸法A(mm)28寸法B(mm)65寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
1個
199税込219
5日以内出荷


1個ほか
15税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工。 脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
1個
209税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.1 小寸法A(mm)23寸法B(mm)55寸法C(mm)25寸法D(mm)23ボルト穴径(Φmm)11
1個
169税込186
当日出荷

1組(2本)
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1セット(10個)
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)