卓上撹拌機のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
100件の「卓上撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ撹拌機」、「高粘度 攪拌」、「撹拌機 小型」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)攪拌機
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源 AC100V 50/60Hz 88VA 付属品 クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個 質量(kg) 2.5 高さH(mm) 164 モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え チャック Φ8mm用コレット型手締め 回転制御 スピードフィードバック制御 奥行D(mm) 155 幅W(mm) 98 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 デジタル4桁表示 安全機構 サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源 AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm) 8Φ×300 羽根(Φmm) (3枚羽根)45 モーター(W) DC60 大きさ ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御 フィードバックコントロール チャック径(Φmm) 1~10
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様 制御ソフト: 無
1台
97,900 税込107,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m]) 50~2200 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 仕様 (オーバーロード表示)LEDライト 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm) 83×220×186 質量(kg) 2.8 表示 LED モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 表示精度 (速度)±3rpm 回転制御 マイコン制御式 防塵防水性能 IP42 適合シャフト径(Φmm) 0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品 クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.5 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA) 88VA サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm) 125×172×196 タイマー 5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品 クランプホルダー(21×16) 表示 回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W 安全装置 サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃) 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ13mm用ドリルチャック 回転制御 フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード 2極接地型プラグ付・2m タイマー 5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6818 質量(kg) 4.6 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)1以下 エアー取付口 G1/4
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様 汎用小型タイプ 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm) (モーターユニット)110×80×100 質量(kg) 3.6、リモコン部/0.4 最大トルク(N・m) 0.14 モーター出力(W) 25 アズワン品番 1-4194-41 回転数制御方式 アナログツマミ式 適合スタンド支柱径 Φ16mm 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン (ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

仕様 最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg) 3.5 電源 AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m]) 3000 型番 BL-300 モーター出力(W) 150(DCブラシレスモーター) 回転制御 スピードフィードバック制御 サイズ(mm) 110×223×166 アズワン品番 1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番 1-9945-01 トラスコ品番 329-6083 質量(kg) 3.1 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源 AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) 10000 モーター 70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×212×294 電源コード(m) 1.8 締め付け範囲(mm) 0.5~10(チャック) 撹拌容量(L) 20(H2O) アーム寸法(mm) Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm) 150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別 MS-1N アズワン品番 2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品 クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個 本体寸法(mm) 110×229×147 モーター出力(W) 80(DCブラシレスモーター) 質量(kg) 3.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
110,682 税込121,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 電源 AC100V 50/60Hz 120VA 仕様 本体にクランプホルダー付き 質量(kg) 2.2 モーター DCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×209 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御 フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源 AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m) 0.098(3000rpm) 寸法(mm) 130×155×158 質量(kg) 約2.5 モーター DCブラシレスモーター 35W 回転制御 スピードフィードバック制御 設定表示 回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス撹拌器
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品 支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ 寸法(mm) 95×115×240 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 撹拌容量(L) 20(対水) モーター出力(W) 60 モーター入力(W) 60
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)