単機能レンジのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
78件の「単機能レンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単機能電子レンジ」、「電子レンジ」、「レンジ台」などの商品も取り扱っております。
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg) 約12 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 外寸(mm) 458×349×281 消費電力(W)(50/60Hz) 950/1300 高周波出力(W) 強:520(50Hz)、650(60Hz) 庫内寸法(mm) 273×323×181 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g) 11700 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×352×280 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:315×325×180 高周波出力(W) 50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8) 取扱説明書 (6.86MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg) 11.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz) 2450(発振) 高周波出力(W) 500/650 (50/60Hz) 出力切替 50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード 【オートメニュー】4種類 電源コード(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能 オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間 1年 取扱説明書 (1.21MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
ブラック 質量(g) 12200 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) (50/60Hz)AC100 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×354×286 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:295×318×180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg) 13.5 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 800/1050 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.7×34.7×27.2 周波数(MHz) 【発振】2450 高周波出力(W) 500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm) 320×330×185 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 60.1【待機時】1.3 取扱説明書 (1.1MB)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品 仕様 ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適 質量(kg) 9.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 機能 【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×34×29.3 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【庫内】328×314×220 高周波出力(W) 1000/600/500/200/100相当 年間消費電力量(kWh/年) 【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3 取扱説明書 (1.73MB)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (ホワイト)
1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様 ●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200 質量(kg) 10.8 直径(Φmm) ターンテーブル:25.5 出力(W) 切替(50/60Hz):500/200/650/500/200 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50 電源コード(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19 庫内容量(L) 17
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 10.7 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm) ターンテーブル:約25.5 電源コード(m) 1.5 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W) 50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー 最大15分 庫内容量(L) 約17 年間消費電力量(kWh/年) 60.03/59.93(50/60Hz) 取扱説明書 (0.69MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 900/1200 扉開閉方式 横開き 高周波出力(W) 500/600 庫内容量(L) 17 出力(W) 【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー 15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg) 11.3 電源コード(m) 1.4 区分 A 省エネ基準達成率(%) 100 年間消費電力量(kWh/年) 60.1 仕様 ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 600 電源コード(m) 1.4 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 10分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60 待機時消費電力(W) 2.6/年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ 付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集 ホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:〇(35・40) 本体質量(kg) 約12 ヒーター(W) オーブン1350・グリル800 加熱方式 上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 485×376×302 高周波出力(W) 900 庫内寸法(mm) 283×321×189 レンジ出力(W) 900/600/500/200 年間消費電力量(kWh/年) 72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様 オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無 付属品 回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1) 質量(kg) 11 ホワイト 定格消費電力(W) 1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×320(取っ手含354)×258 センサー 電源コード(m) 1.5 電源電圧(V) 単相100 扉開閉方式 横開き式 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 タイマー 15分 レンジ出力(W) 700、500、200相当 庫内容量(L) 17L 省エネ基準達成率(%) 100(区分A) 待機時消費電力(W) 0 ボタン仕様 メカ式
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。食品の出し入れも、庫内のお手入れもラクラク。「ホワイトバックライト液晶」だから見やすく使いやすい。自動でも手動でも900Wですばやい。
ホワイト 消費電力(W) 1350 表示 ホワイトバックライト液晶表示 センサー 絶対湿度センサー 機能 あたため:冷凍ごはん・冷凍おかず/のみもの/お弁当、解凍:手動 レンジ出力(W) 900:最大1分30秒(600)※2/600・500連続 200相当 庫内容量(L) 17(フラット庫内)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g) 9600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 22 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×365×302 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:335×332×229 高周波出力(W) 900、600、500、200相当
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 出力 強/中/解凍 直径(Φcm) 【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 950/1300 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【庫内】274×273×165 高周波出力(W) [強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー 15分 庫内容量(L) 17 取扱説明書 (1.67MB)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)